FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F1C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-1M Z - A3Z03F1C300F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 77 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
4 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32.449 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210061764
Codice prodotto
FCZA3Z03F1C300F
Cod. produttore
A3Z03F1C300F
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
77 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
1000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Lunghezza di lavoro:
1000 mm
Peso:
4.11 kg/m
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...1000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
2640 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m