pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F1C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-1M Z - A3Z03F1C150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F1C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-1M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 8 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210061740

Codice prodotto

FCZA3Z03F1C150D

Cod. produttore

A3Z03F1C150D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

77 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

1000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

11250 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Lunghezza di lavoro:

1000 mm

Peso:

2.31 kg/m

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Distanze di supporto possibili:

0...1000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

2640 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.