FEMI-CZ SPA - FCZA3V78FXX500K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 500 V - A3V78FXX500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Colore - Blu
Confezione
2 PZ
EAN
8029210061092
Codice prodotto
FCZA3V78FXX500K
Cod. produttore
A3V78FXX500K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


