pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V77XXX075H RIBORDO DI PROTEZIONE 75-1,2 V - A3V77XXX075H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V77XXX075H RIBORDO DI PROTEZIONE           75-1,2 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Colore - Blu

  • Numero RAL - 5012

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210060965

Codice prodotto

FCZA3V77XXX075H

Cod. produttore

A3V77XXX075H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da ribordo di protezione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.