pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V72FXD400K FLANGIA ATTRAV. PARETI 400X100 (50+50) V - A3V72FXD400K

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

  • Colore - Blu

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210060835

Codice prodotto

FCZA3V72FXD400K

Cod. produttore

A3V72FXD400K

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.