FEMI-CZ SPA - FCZA3V72FXB150H FLANGIA ATTRAV. PARETI 150X50 (25+25) V - A3V72FXB150H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Blu
Acciaio inossidabile, decapato - no
Numero RAL - 5012
Confezione
4 PZ
EAN
8029210060651
Codice prodotto
FCZA3V72FXB150H
Cod. produttore
A3V72FXB150H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


