FEMI-CZ SPA - FCZA3V70FXB075H FLANGIA DI ATTACCO 75X50 V - A3V70FXB075H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Blu
Numero RAL - 5012
Confezione
4 PZ
EAN
8029210060361
Codice prodotto
FCZA3V70FXB075H
Cod. produttore
A3V70FXB075H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.



