pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V37FXD100D ELEMENTO CURVA A SNODO 100X100 V - A3V37FXD100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V37FXD100D ELEMENTO CURVA A SNODO         100X100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato, elemento

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210056753

Codice prodotto

FCZA3V37FXD100D

Cod. produttore

A3V37FXD100D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

Regolabile

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato, elemento

Modello della curva:

Curva liscia

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.