pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1B200D COPERC. CURVA 30 BASSO 200(50)-R=100 V - A3V35G1B200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 131 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210056388

Codice prodotto

FCZA3V35G1B200D

Cod. produttore

A3V35G1B200D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

30°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

131 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.