FEMI-CZ SPA - FCZA3V34G1B500D COPERC. CURVA 45 BASSO 500(50)-R=100 V - A3V34G1B500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 500 mm
Lunghezza - 157 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8029210055930
Codice prodotto
FCZA3V34G1B500D
Cod. produttore
A3V34G1B500D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
157 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


