pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1C400D COPERC. CURVA 90 BASSO 400(75)-R=100 V - A3V33G1C400D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1C400D COPERC. CURVA 90 BASSO   400(75)-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 205 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210055527

Codice prodotto

FCZA3V33G1C400D

Cod. produttore

A3V33G1C400D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

205 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.