FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1C300D COPERC. CURVA 90 BASSO 300(75)-R=100 V - A3V33G1C300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 205 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8029210055510
Codice prodotto
FCZA3V33G1C300D
Cod. produttore
A3V33G1C300D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
205 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


