pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V31G1P200D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 200-R=100 V - A3V31G1P200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V31G1P200D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 200-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210054766

Codice prodotto

FCZA3V31G1P200D

Cod. produttore

A3V31G1P200D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

122 mm

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Blu

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.