pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 V - A3V26FXC400K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Colore - Blu

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210054056

Codice prodotto

FCZA3V26FXC400K

Cod. produttore

A3V26FXC400K

Produttore

FCZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.