pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXB300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X50 V - A3V26FXB300H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXB300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210053967

Codice prodotto

FCZA3V26FXB300H

Cod. produttore

A3V26FXB300H

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.