pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXC500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X75 V - A3V24AXC500K

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 73 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210053844

Codice prodotto

FCZA3V24AXC500K

Cod. produttore

A3V24AXC500K

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

73 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.