FEMI-CZ SPA - FCZA3V23G1P075D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 75(25) V - A3V23G1P075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 75 mm
Larghezza (piccola) - 75 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210053615
Codice prodotto
FCZA3V23G1P075D
Cod. produttore
A3V23G1P075D
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
75 mm
Larghezza (piccola):
75 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


