pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V22G1P100D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 100-50 V - A3V22G1P100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V22G1P100D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 100-50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210053271

Codice prodotto

FCZA3V22G1P100D

Cod. produttore

A3V22G1P100D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.