pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G3P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-100 V - A3V20G3P200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G3P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210051994

Codice prodotto

FCZA3V20G3P200D

Cod. produttore

A3V20G3P200D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

200 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.