FEMI-CZ SPA - FCZA3V17G1P500D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 500-R=100 V - A3V17G1P500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210051406
Codice prodotto
FCZA3V17G1P500D
Cod. produttore
A3V17G1P500D
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


