pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P200D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 200-R=100 V - A3V15G1P200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P200D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 200-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210051048

Codice prodotto

FCZA3V15G1P200D

Cod. produttore

A3V15G1P200D

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.