FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P050D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 50-R=100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Blu
Confezione
8 PZ
EAN
8029210051000
Codice prodotto
FCZA3V15G1P050D
Cod. produttore
A3V15G1P050D
Produttore
FCZ
Larghezza:
50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Numero RAL:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.