pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V11G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 V - A3V11G1P300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V11G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ.    300-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 300 mm

  • Lunghezza - 333 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210050065

Codice prodotto

FCZA3V11G1P300D

Cod. produttore

A3V11G1P300D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

333 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.