pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 150-R=100 V - A3V10G1P150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.    150-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 150 mm

  • Lunghezza - 280 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210049717

Codice prodotto

FCZA3V10G1P150D

Cod. produttore

A3V10G1P150D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.