pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P050D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 50-R=100 V - A3V10G1P050D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P050D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 50-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210049687

Codice prodotto

FCZA3V10G1P050D

Cod. produttore

A3V10G1P050D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

180 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Blu

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.