pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-500 V - A3V05G7R150B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-500 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210049380

Codice prodotto

FCZA3V05G7R150B

Cod. produttore

A3V05G7R150B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.