FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3D500H CANALE CHIUSO 500X100-1.2-3M V - A3V03F3D500H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 102 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59.487 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210048826
Codice prodotto
FCZA3V03F3D500H
Cod. produttore
A3V03F3D500H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
102 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
50000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
5012
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Peso:
6.92 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...3000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
3680 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
2000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
1160 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
780 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
620 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


