pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F1B100C CANALE CHIUSO 100X50-0.7-1M V - A3V03F1B100C

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 8 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12.054 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210048147

Codice prodotto

FCZA3V03F1B100C

Cod. produttore

A3V03F1B100C

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

52 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

1000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Sezione utile:

5000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

5012

Lunghezza di lavoro:

1000 mm

Peso:

1.26 kg/m

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Distanze di supporto possibili:

0...1000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

1760 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.