pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S98M5X075M BLOCCA PASSERELLA 75X40-2,0 S - A3S98M5X075M

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210095356

Codice prodotto

FCZA3S98M5X075M

Cod. produttore

A3S98M5X075M

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca passerella/blocca coperchio ad omega di sicurezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.