pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S75XXX200H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 200 S - A3S75XXX200H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S75XXX200H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 200 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210047423

Codice prodotto

FCZA3S75XXX200H

Cod. produttore

A3S75XXX200H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da traversa di irrigidimento, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.