FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXD400K FLANGIA ATTRAV. PARETI 400X100 (50+50) S - A3S72FXD400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
2 PZ
EAN
8029210047355
Codice prodotto
FCZA3S72FXD400K
Cod. produttore
A3S72FXD400K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


