FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXC600K FLANGIA ATTRAV. PARETI 600X75 (50+25) S - A3S72FXC600K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
2 PZ
EAN
8029210047300
Codice prodotto
FCZA3S72FXC600K
Cod. produttore
A3S72FXC600K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


