pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXC200H FLANGIA ATTRAV. PARETI 200X75 (50+25) S - A3S72FXC200H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXC200H FLANGIA ATTRAV. PARETI 200X75 (50+25) S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210047263

Codice prodotto

FCZA3S72FXC200H

Cod. produttore

A3S72FXC200H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.