pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXB050H FLANGIA ATTRAV. PARETI 50X50 (25+25) S - A3S72FXB050H

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210047140

Codice prodotto

FCZA3S72FXB050H

Cod. produttore

A3S72FXB050H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.