pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S58A1B010D SEPARATORE CURVA 45 DISCESA 050-R100 S - A3S58A1B010D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S58A1B010D SEPARATORE CURVA 45 DISCESA 050-R100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 157 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210046211

Codice prodotto

FCZA3S58A1B010D

Cod. produttore

A3S58A1B010D

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

157 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 45° discesa, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.