pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S56A1B010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA 050-R100 S - A3S56A1B010D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 131 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210046150

Codice prodotto

FCZA3S56A1B010D

Cod. produttore

A3S56A1B010D

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

131 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° salita, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.