FEMI-CZ SPA - FCZA3S50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M S - A3S50G3C025D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della parete divisoria - 74 mm
Lunghezza - 3000 mm
Tipologia - Profilo a L
Foro di fissaggio - sì
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
3 M
EAN
8029210114149
Codice prodotto
FCZA3S50G3C025D
Cod. produttore
A3S50G3C025D
Produttore
FCZ
Altezza della parete divisoria:
74 mm
Lunghezza:
3000 mm
Tipologia:
Profilo a L
Foro di fissaggio:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


