pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S49A1X075F CURVA SGHEMBA B075 MIN.H35-MAX.H075 S - A3S49A1X075F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S49A1X075F CURVA SGHEMBA B075 MIN.H35-MAX.H075 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 0 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210160665

Codice prodotto

FCZA3S49A1X075F

Cod. produttore

A3S49A1X075F

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

0 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

100 mm

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90°, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.