FEMI-CZ SPA - FCZA3S48F1B500F DERIVAZIONE X VERTICALE 500X50-R=100 S - A3S48F1B500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210045801
Codice prodotto
FCZA3S48F1B500F
Cod. produttore
A3S48F1B500F
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
per collegamento con viti:
sì
per collegamento senza viti:
no
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-20...90 °C