pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1B300D DERIV. X VERTICALE VP 300X50-R=100 S - A3S47F1B300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1B300D DERIV. X VERTICALE VP 300X50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210045542

Codice prodotto

FCZA3S47F1B300D

Cod. produttore

A3S47F1B300D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

per collegamento con viti:

sì

per collegamento senza viti:

no

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.