pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S46F1C150D DERIV. T VERT. ALTO 150X75-R=100 S - A3S46F1C150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S46F1C150D DERIV. T VERT. ALTO       150X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210045368

Codice prodotto

FCZA3S46F1C150D

Cod. produttore

A3S46F1C150D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto , in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.