FEMI-CZ SPA - FCZA3S46F1C100D DERIV. T VERT. ALTO 100X75-R=100 S - A3S46F1C100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210045351
Codice prodotto
FCZA3S46F1C100D
Cod. produttore
A3S46F1C100D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente trasversale
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


