pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1D150D DERIV. T VERT. BASSO VP 150X100-R=100 S - A3S43F1D150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1D150D DERIV. T VERT. BASSO VP  150X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210044712

Codice prodotto

FCZA3S43F1D150D

Cod. produttore

A3S43F1D150D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.