pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S38F1C600F CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 600X75-R=100 S - A3S38F1C600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S38F1C600F CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 600X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210043494

Codice prodotto

FCZA3S38F1C600F

Cod. produttore

A3S38F1C600F

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva 90° basso con var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.