FEMI-CZ SPA - FCZA3S38F1C300D CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 300X75-R=100 S - A3S38F1C300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Con parte superiore - sì
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210043463
Codice prodotto
FCZA3S38F1C300D
Cod. produttore
A3S38F1C300D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Con parte superiore:
sì
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro