FEMI-CZ SPA - FCZA3S37FXC300D ELEMENTO CURVA A SNODO 300X75 S - A3S37FXC300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - Regolabile
Tipologia costruttiva - Gomito articolato, elemento
Modello della curva - Curva liscia
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8029210043227
Codice prodotto
FCZA3S37FXC300D
Cod. produttore
A3S37FXC300D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
Regolabile
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato, elemento
Modello della curva:
Curva liscia
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


