pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1B600D COPERC. CURVA 30 BASSO 600(50)-R=100 S - A3S35G1B600D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 600 mm

  • Lunghezza - 131 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210042930

Codice prodotto

FCZA3S35G1B600D

Cod. produttore

A3S35G1B600D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

30°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

131 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.