pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B075D COPERC. CURVA 45 BASSO 75(50)-R=100 S - A3S34G1B075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B075D COPERC. CURVA 45 BASSO    75(50)-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 75 mm

  • Lunghezza - 157 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210042381

Codice prodotto

FCZA3S34G1B075D

Cod. produttore

A3S34G1B075D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

75 mm

Lunghezza:

157 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.