FEMI-CZ SPA - FCZA3S32G1P500D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 500-R=100 S - A3S32G1P500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 30°
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 500 mm
Lunghezza - 122 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210041636
Codice prodotto
FCZA3S32G1P500D
Cod. produttore
A3S32G1P500D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
30°
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


