FEMI-CZ SPA - FCZA3S32F1D500F CURVA 30 VERSO ALTO 500X100-R=100 S - A3S32F1D500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 30°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210041544
Codice prodotto
FCZA3S32F1D500F
Cod. produttore
A3S32F1D500F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
30°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


